Präzisions-/ Spindellager NSK 7940CTRDUDLP3, Innendurchmesser: 200 mm | Außendurchmesser: 280 mm | Breite: 38 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7940CTRDUDLP3
Rubix:732255
Hersteller:7940CTRDUDLP3 N
EAN:00029176691492




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : 7940 CTRDUDLP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18630 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 38 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7940c.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 244000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 199000 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10.781,85 € exkl. MwSt.
/ Packung
12.830,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen