Präzisions-/ Spindellager NSK 75BNR10STV1VSUELP3, Innendurchmesser: 75 mm | Außendurchmesser: 115 mm | Breite: 20 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:75BNR10STV1VSUELP3
Rubix:731182
Hersteller:75BNR10STV1VSUELP3 N




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 75BNR10STV1VSUELP3 (NSK) Spindellager NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 20 mm |
| Serie | 75bnr10.. |
| Käfig | peek |
| Genauigkeit | p3 |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
542,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
645,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen