Präzisions-/ Spindellager NSK 7207A5TRDUDHP3, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 17 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7207A5TRDUDHP3
Rubix:730242
Hersteller:7207A5TRDUDHP3 N
EAN:00029176760501




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : 7207 A5TRDUDHP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 843 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 17 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7207a5.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 30500 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
647,34 € exkl. MwSt.
/ Packung
770,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen