Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM9116WICRSUL, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 44 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:2MM9116WICRSUL
Rubix:841105
EAN:0087796016385
2MM9116WICRSUL (TIM) Spindellager Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite44 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2MM9116WICRSUL (TIM) Spindellager Fafnir


Spindellager Fafnir
Spindellager Fafnir

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite44 mm
Dichtungoffen
Serie2mm9100wi
Käfigphenolharz
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische Tragzahl, radial - C0r55200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr64900 N
Zolltarifcode84821090
978,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.164,80 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an