Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM216WICRSUL, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 26 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:2MM216WICRSUL
Rubix:841050
EAN:0087796015579


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 26 mm |
Produktdetails : 2MM216WICRSUL (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellager Fafnir
Spindellager Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 26 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | fafnir spindle angular contact ball bearings (9300wi, 9100wi, 200wi, 300wi) |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 1,45 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 77000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 102900 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.227,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.460,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage