Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM206WICRSUL, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 16 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:2MM206WICRSUL
Rubix:841031
EAN:0087796014985


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 2MM206WICRSUL (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellager Fafnir
Spindellager Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | fafnir 200wi |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 14700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
383,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
456,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage