Präzisions-/ Spindellager FAG B71909-E-2RSD-T-P4S-UM, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 12 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B71909-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:1970063
Hersteller:0388117400000
EAN:4026677917027


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : B71909-E-2RSD-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B719..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | b719..-e-2rsd-t-p4s |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 10600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 18200 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
215,41 € exkl. MwSt.
/ Packung
256,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort