Präzisions-/ Spindellager FAG B71919-EDLR-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 95 mm | Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 18 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B71919-EDLR-T-P4S-UL
Rubix:2791741
Hersteller:0386213040000
EAN:4026677736789


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : B71919-EDLR-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG
Spindellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 560 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b719 |
| Käfig | plastik |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
516,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
615,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort