Präzisions-/ Spindellager FAG B7202-E-2RSD-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 11 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7202-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:1333604
Hersteller:0386134760000
EAN:4026677717092


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
Produktdetails : B7202-E-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B72..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 45 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | b72..-e-2rsd-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4850 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 11100 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
147,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
175,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort