Präzisions-/ Spindellager FAG B71908-C-2RSD-T-P4S-K5-UL, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 12 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B71908-C-2RSD-T-P4S-K5-UL
Rubix:696864
Hersteller:0585019240000
EAN:4012802307870


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : B71908-C-2RSD-T-P4S-K5-UL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG
Spindellager B719..-C-2RSD gebogen, gekoppelt oder in Sätzen, Druckwinkel α = 15°, beidseitige Dichtlippe, berührungslos, eingeschränkte Toleranzen
Spindellager B719..-C-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 108,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | b719..-c-2rsd-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 18000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
235,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
279,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen