Präzisions-/ Spindellager FAG B7220-C-T-P4S-DUL, Innendurchmesser: 100 mm | Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 34 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B7220-C-T-P4S-DUL
Rubix:2037125
Hersteller:0380475000000
EAN:4012801618199
B7220-C-T-P4S-DUL (FAG) Spindellager-2-Satz FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite34 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7220-C-T-P4S-DUL (FAG) Spindellager-2-Satz FAG


Spindellager B72..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)68x180x180 mm
Bruttogewicht6640 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite34 mm
Dichtungoffen
Serieb72..-c-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4
Statische Tragzahl, radial - C0r88000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr135000 N
Zolltarifcode84821090
1.492,79 exkl. MwSt.
/ Stück
1.776,42 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an