Präzisions-/ Spindellager FAG B71918-E-T-P4S-UM, Innendurchmesser: 90 mm | Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 18 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B71918-E-T-P4S-UM
Rubix:511912
Hersteller:0385418070000
EAN:4026677409430
B71918-E-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B71918-E-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)18x125x125 mm
Bruttogewicht546 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite18 mm
Dichtungoffen
Serieb719..-e-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4
Statische Tragzahl, radial - C0r33000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr45000 N
Zolltarifcode84821090
404,10 exkl. MwSt.
/ Stück
480,88 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an