Präzisions-/ Spindellager SLF B71912-C-T-P4S-UM, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 13 mm
Spindellager SLF
Siehe technische InformationenReferenzen
SLF:B71912-C-T-P4S-UM
Rubix:476219


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : B71912-C-T-P4S-UM (SLF) Spindellager SLF
Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel Alpha = 15 Grad, eingeengte Toleranzen.
Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel Alpha = 15 Grad, eingeengte Toleranzen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b719 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,19 kg |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 22600 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
568,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
676,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage