Präzisions-/ Spindellager NSK 55BER19STXV1VSULP3, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 13 mm
Spindellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:55BER19STXV1VSULP3
Rubix:726175
EAN:00029176761539




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 55BER19STXV1VSULP3 (NSK) Spindellager NSK
Spindellager NSK
Spindellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 55ber19.. |
| Käfig | peek |
| Gewicht | 0,178 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 10900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13800 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
341,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
406,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen