Präzisions-/ Spindellager NSK 50TAC100BSUC10PN7B, Innendurchmesser: 10 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 20 mm
Spindellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:50TAC100BSUC10PN7B
Rubix:725799




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 50TAC100BSUC10PN7B (NSK) Axial-Schrägkugellager NSK
Spindellager NSK
Axial-Schrägkugellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 50tac100b.. |
| Käfig | polyamid |
| Genauigkeit | pn7 |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
269,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
321,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen