Präzisions-/ Spindellager NSK 50BER19STXV1VSULP3, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 12 mm
Spindellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:50BER19STXV1VSULP3
Rubix:725786
EAN:00029176764035




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 50BER19STXV1VSULP3 (NSK) Spindellager NSK
Spindellager NSK
Spindellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 12 mm |
| Serie | 50ber19.. |
| Käfig | peek |
| Gewicht | 0,127 kg |
| Genauigkeit | p3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9350 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15400 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
290,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
345,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen