Präzisions-/ Spindellager NSK 7012CTRDUDLP3, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 95 mm | Breite: 18 mm
Spindellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7012CTRDUDLP3
Rubix:729169
Hersteller:7012CTRDUDLP3 N
EAN:00029176689482




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 7012 CTRDUDLP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellager NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1221 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7012c.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 30500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 37000 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
781,03 € exkl. MwSt.
/ Packung
929,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen