Präzisions-/ Spindellager SNR MLE71904CVDUJ84S, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 9 mm
Spindellager MLE
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:MLE71904CVDUJ84S
Rubix:911149
EAN:3413520621179

Produktdetails : MLE 71904CVDUJ84S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR
Hochpräzisions-Schrägkugellager zweireihig, berührungsfreie Dichtung auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, mittlere Vosrpannung, hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 17°, Universallager-Paarung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 37x37x18 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 82 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | mtomle71900 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
500,56 € exkl. MwSt.
/ Packung
595,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage