Präzisions-/ Spindellager SNR MLE71903CVDUJ84S, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 7 mm
Spindellager MLE
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:MLE71903CVDUJ84S
Rubix:911145
EAN:3413520621131

Produktdetails : MLE 71903CVDUJ84S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR
Hochpräzisions-Schrägkugellager zweireihig, berührungsfreie Dichtung auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, mittlere Vosrpannung, hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 17°, Universallager-Paarung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x30x14 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 42 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | mtomle71900 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
477,63 € exkl. MwSt.
/ Packung
568,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage