Präzisions-/ Spindellager SNR MLE7010CVDBJ74S, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 16 mm
Spindellager MLE
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:MLE7010CVDBJ74S
Rubix:681715
EAN:3413520605575


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : MLE 7010CVDBJ74S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR
Hochpräzisions-Schrägkugellager zweireihig, berührungsfreie Dichtung auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vosrpannung, hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 17°, DB-Anordnung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x80x32 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 570 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | mtomle7000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
647,37 € exkl. MwSt.
/ Packung
770,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage