Präzisions-/ Spindellager SNR MLCH7013HVUJ74S, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 18 mm
Spindellager MLCH
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:MLCH7013HVUJ74S
Rubix:911021
EAN:3413520640408


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : MLCH 7013HVUJ74S (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR
Hochpräzisions-Schrägkugellager einreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, Kugeln aus Keramik, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Hybrid, Kontaktwinkel 17°, einzelnes Universallager
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 100x100x18 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 442 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mtomlch7000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Genauigkeit | 4s |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
582,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
693,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage