Präzisions-/ Spindellager SNR ML7011CVUJ84S, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 18 mm
Spindellager ML
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:ML7011CVUJ84S
Rubix:910895
EAN:3413520701628


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : ML 7011CVUJ84S (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR
Hochpräzisions-Schrägkugellager einreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, mittlere Vorspannung, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 17°, einzelnes Universallager
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x90x18 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 395 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mtoml7000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
360,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
428,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage