Präzisions-/ Spindellager SNR ML7010CVDBJ74S, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 16 mm

Spindellager ML

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:ML7010CVDBJ74S
Rubix:910893
EAN:3413520599744
ML 7010CVDBJ74S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ML 7010CVDBJ74S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager zweireihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 17°, DB-Anordnung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x80x32 mm
Bruttogewicht550 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite16 mm
Dichtungoffen
Seriemtoml7000
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Zolltarifcode84821090
562,94 € exkl. MwSt.
/ Packung
669,90 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an