Präzisions-/ Spindellager SNR CH71906CVQ16J74, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 9 mm
Spindellager CH
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:CH71906CVQ16J74
Rubix:909498
EAN:3413520651558

Produktdetails : CH 71906CVQ16J74 (SNR) Schrägkugellager-3-Satz (Hybridlager) SNR
Schrägkugellager dreireihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, leichte Vorspannung, Genauigkeit P4S, Ringe aus Stahl, Kugeln aus Keramik, Hybrid, Kontaktwinkel 15°, Q16-Anordnung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 47x47x27 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 146 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mtoch71900 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.026,50 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.221,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage