Präzisions-/ Spindellager SNR 7200HG1DBJ84, Innendurchmesser: 10 mm | Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 9 mm
Spindellager 72
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:7200HG1DBJ84
Rubix:680678
EAN:3413520544751

Produktdetails : 7200 HG1DBJ84 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR
Präzisions-Schrägkugellager zweireihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, mittlere Vorspannung, Kontaktwinkel 25°, DB-Anordnung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x30x18 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 60 g |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto7200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Genauigkeit | p4s |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
465,51 € exkl. MwSt.
/ Packung
553,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage