Präzisions-/ Spindellager SNR 71913HVQUJ74, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 13 mm

Spindellager 719

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:71913HVQUJ74
Rubix:3304940
EAN:3413520354343
71913HVQUJ74 (SNR) Schrägkugellager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 71913 HVQUJ74 (SNR) Schrägkugellager SNR


Das Hochpräzisionslager ist eine leistungsfähige Antwort auf den Einsatz bei hohen Geschwindigkeiten mit erhöhter Effizienz in Bezug auf Steifigkeit, Kapazität und Präzision. Das ULTAGE-Siegel dieser Familie garantiert Ihnen ein ausgezeichnetes Lager. Diese Produktreihe erfüllt perfekt die Erwartungen anspruchsvoller Märkte wie Werkzeugmaschinen.
Das Hochpräzisionslager ist in drei Kategorien unterteilt: Hochpräzisions-Schrägkugellager, Hochpräzisions-Zylinderrollenlager und Hochpräzisions-Axialkugellager.
Hochpräzisionslager: Standard, abgedichtet, für Anwendungen bei hohen und sehr hohen Geschwindigkeiten.
Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Stärken

Machline High Precision: Standard - Machline ML: High Speed
Machline MLE: Wasserdicht
Machline CH: Hybrid.

Anwendungen

Werkzeugmaschinen
Produktionsanlagen
Medizintechnik
Transportanlagen
Fertigungsanlagen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x90x52 mm
Bruttogewicht913 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite13 mm
Dichtungoffen
Seriemto71900
Käfigstahl
1.348,72 exkl. MwSt.
/ Stück
1.604,98 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an