Präzisions-/ Spindellager SNR 7012CVQ21J74, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 95 mm | Breite: 18 mm
Spindellager 70
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:7012CVQ21J74
Rubix:679399
EAN:3413520515799


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 7012 CVQ21J74 (SNR) Schrägkugellager-4-Satz hochgenau SNR
Präzisions-Schrägkugellager vierreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, Q21-Anordnung, Kontaktwinkel 15°
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 95x95x72 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1738 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto7000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.385,93 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.649,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage