696 M Spezialfilter>Standard< mit Metallbehälter, 0,01 µm, BG4, G1
Spezialfilter Standard
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:696 M
Rubix:346254
Hersteller:101005
EAN:4047322113472



Dokumente
Produktdetails : 696 M Spezialfilter>Standard< mit Metallbehälter, 0,01 µm, BG4, G1
Spezialfilter Standard mit Metallbehälter, 0,01 µm, BG 1, G 1/4, PE max. 25 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °C, Ablass: manuellFür alle Einsatzfälle, bei welchen die Anforderungen an die Druckluft besonders hoch sind. Die Abscheidungsleistung garantiert die Filtration feinster Öldunst- und mikrofeiner Schwebeteilchen. Zur Schonung der Feinstfiltereinsätze sollte unbedingt ein Standardfilter vorgeschaltet werden, um gröbere Verunreinigungen abzufangen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2621 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1 '' |
| Werkstoff | z 410, borsilikat - al, polycarbonat, nbr |
| Volumenstrom | 120 l/min |
| Baugröße | 4 |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
384,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
457,58 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
