Referenzen
SKF:99369
Rubix:31250
Hersteller:504026
EAN:0085311042659


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 21,01 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99369 (SKF) Speedi Sleeve, d=95, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 187,7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Flanschbreite | 21,01 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 95,56 mm |
| Zolltarifcode | 73269096 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std