Referenzen
SKF:99082
Rubix:150249
Hersteller:504208
EAN:0085311041072


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 8 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99082 (SKF) Speedi Sleeve, d=18, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 18 mm |
| Flanschbreite | 8 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 18,56 mm |
| Zolltarifcode | 73269096 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen