34.93X41.6X16X13 WSH NG304 Wellenschutzhülse WSH
Wellenschutzhülse (WSH-R)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67176650
Rubix:2331262
Hersteller:67176650


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 34,93 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 41,6 mm |
| Werkstoff | stahl |
Dokumente
Produktdetails : 34.93X41.6X16X13 WSH NG304 Wellenschutzhülse WSH
Für Sleeve-Baum
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 34,93 mm |
| Flanschbreite | 41,6 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Länge | 13 mm |
| Max. Länge | 16 mm |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen