99312 (SKF) Speedi Sleeve, d=79.32, SKF

Speedi Sleeve

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:99312
Rubix:648084
Hersteller:504065
EAN:0085311042321
99312 (SKF) Speedi Sleeve, d=79.32, SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser79,32 mm
Flanschbreite20,65 mm
Werkstoffkorrosionsbeständiger stahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 99312 (SKF) Speedi Sleeve, d=79.32, SKF


WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht164,2 g
Innendurchmesser79,32 mm
Flanschbreite20,65 mm
Werkstoffkorrosionsbeständiger stahl
Min. Länge79,88 mm
Zolltarifcode73269098
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,60 exkl. MwSt.
/ Stück
88,77 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std