Referenzen
SKF:99241
Rubix:31234
Hersteller:504109
EAN:0085311041911


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 9,4 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99241 (SKF) Speedi Sleeve, d=60, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 71,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Flanschbreite | 9,4 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 60,56 mm |
| Zolltarifcode | 73269096 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std