SPC 1000X10-5050 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

SPC Abschnitt Zehn Rillen V-Rollen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:10SPC1000
Rubix:2249690
EAN:3660338292071
SPC 1000X10-5050 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Richtdurchmesser1000 mm
Anzahl der Rillen10
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC 1000X10-5050 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline-Riemenscheiben werden nach den strengen Normen der ISO 4183 hergestellt, mit Taper Bush Fitting, den Profilen SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgewuchtet nach G6.8
V-Riemenscheibe - SPC - Taper Bush Typ (5050) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl mit Keil- als auch mit Keilriemen betrieben werden

Anwendungen

Keilriemenantriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Richtdurchmesser1000 mm
Anzahl der Rillen10
Taper-Buchse5050
Werkstoffgusseisen
Typ5
Kranzbreite263,5 mm
Außendurchmesser1009,6 mm
Breite127 mm
4.192,16 exkl. MwSt.
/ Stück
4.988,67 inkl. MwSt.