SPZ 67X1-1108 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Einrillige Keilriemenscheiben mit SPZ-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:01SPZ067
Rubix:2249781
Hersteller:856237
EAN:3660338115264
SPZ 67X1-1108 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Richtdurchmesser67 mm
Anzahl der Rillen1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ 67X1-1108 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Richtdurchmesser67 mm
Anzahl der Rillen1
Taper-Buchse1108
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ1
Kranzbreite16 mm
Außendurchmesser71 mm
Breite22 mm
12,02 exkl. MwSt.
/ Stück
14,30 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std