SPC 710X10-5050 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

SPC Abschnitt Zehn Rillen V-Rollen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:10SPC710
Rubix:2249703
EAN:3660338292040
SPC 710X10-5050 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Technische Zusammenfassung
Profilspc
Richtdurchmesser710 mm
Anzahl der Rillen10
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC 710X10-5050 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline-Riemenscheiben werden nach den strengen Normen der ISO 4183 hergestellt, mit Taper Bush Fitting, den Profilen SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgewuchtet nach G6.8
V-Riemenscheibe - SPC - Taper Bush Typ (5050) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl mit Keil- als auch mit Keilriemen betrieben werden

Anwendungen

Keilriemenantriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Richtdurchmesser710 mm
Anzahl der Rillen10
Taper-Buchse5050
Werkstoffgusseisen
Typ5
Kranzbreite263,5 mm
Außendurchmesser719,6 mm
Breite127 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.388,88 exkl. MwSt.
/ Stück
2.842,77 inkl. MwSt.