CJPB6-5 Pneumatikzylinder

Spannzylinder Serie CJP4

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CJPB6-5
Rubix:2175877
Hersteller:CJPB6-5
EAN:3618035759205
CJPB6-5 Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser6 mm
Zylinderhub5 mm
Typschalttafeleinbau-typ
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CJPB6-5 Pneumatikzylinder


Die CJP2-Serie umfasst ein sehr kleines, aber leistungsstarkes Modell mit einem Durchmesser von 4 mm, das den kleinsten doppeltwirkenden Patronenzylinder darstellt. Mit Durchmessern von 6, 10 und 16 mm, die das Sortiment vervollständigen, verfügen alle über ein Aluminiumgehäuse, das sie kompakt und extrem leicht macht.Mit längeren Huboptionen von bis zu 40 mm, je nach gewählter Durchmessergröße, ist die gesamte CJP2-Serie mit unseren SMC-Direktmontage-Sensoren D-M9/D-A9 ohne zusätzliche Befestigung kompatibel.Zu den weiteren Optionen der CJP2-Serie gehören pneumatische Dämpfungsanschläge für Stoßfestigkeit, die einen leiseren Betrieb ermöglichen, sowie Sonderausführungen einschließlich hitze- und kältebeständiger Modelle.Die Montagemöglichkeiten umfassen Standardoptionen/Paneel, Flansch, Winkel, Gelenk und Zapfen, und die neue CJP2-Serie ist vollständig mit der bestehenden CJP-Serie von SMC austauschbar.
CJP, Miniaturzylinder, einfachwirkend, Federkraft eingefahren

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x28x14 mm
Bruttogewicht9 g
Zylinderdurchmesser6 mm
Zylinderhub5 mm
Typschalttafeleinbau-typ
HerkunftslandJP
17,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,92 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen