Spannmutter Elesa+Ganter GN 206-16-M8-NI, Werkstoff: Edelstahl
Spannmuttern, Edelstahl-Feinguss
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 206-16-M8-NI
Rubix:576650
Hersteller:GN 206-16-M8-NI
EAN:4045525597907





Produktdetails : GN206-16-M8-NI Spannmutter, schräg, Edelstahl
Spannmuttern, Edelstahl-Feinguss
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Durchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84879040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
