GN206-25-M12-NI Spannmutter, schräg, Edelstahl
Spannmuttern, Edelstahl-Feinguss
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 206-25-M12-NI
Rubix:576654
Hersteller:GN 206-25-M12-NI
EAN:4045525597921





Produktdetails : GN206-25-M12-NI Spannmutter, schräg, Edelstahl
Spannmuttern, Edelstahl-Feinguss
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 125 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Durchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84879040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
