Referenzen
Elesa+Ganter:GN 99.6-100-M12
Rubix:93478
Hersteller:GN 99.6-100-M12
EAN:4045525424302





Produktdetails : GN99.6-100-M12 Spannmutter, Edelstahl
Spannmuttern, Edelstahl 1.4301
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 149 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Durchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
