GN99.8-25-M12-A4 Spannmutter doppelarmig Edelstahl
Doppelarmige Edelstahl-Spannmuttern, 1.4404 (A4)
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 99.8-25-M12-A4
Rubix:1132063
Hersteller:GN 99.8-25-M12-A4
EAN:4045525906532



Produktdetails : GN99.8-25-M12-A4 Spannmutter doppelarmig Edelstahl
Doppelarmige Edelstahl-Spannmuttern, 1.4404 (A4)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 213 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Durchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
