GN206.1-32-M16-NI Spannmutter, doppelarmig, Edelstahl
Doppelarmige Spannmuttern, Edelstahl-Feinguss
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 206.1-32-M16-NI
Rubix:576666
Hersteller:GN 206.1-32-M16-NI
EAN:4045525595514





Produktdetails : GN206.1-32-M16-NI Spannmutter, doppelarmig, Edelstahl
Doppelarmige Spannmuttern, Edelstahl-Feinguss
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 396 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Durchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84879040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
