Filteroptionen
KATEGORIEN
  • Spannmutter (50)
  • Hersteller

    14 Produkt (e) mit 50 Variante (n):

    Relevanz
    • ganter:GN 99.7-20-M10
    • rubix:93481
    • hersteller:99.7-20-M10
    • ean:4045525424500
    • Werkstoff
      Stahl
    • Ausführung
      GN 99.7
    • Durchmesser
      10 mm
    3,95 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • ganter:GN 99.8-32-M16
    • rubix:93485
    • hersteller:99.8-32-M16
    • ean:4045525424623
    • Werkstoff
      Edelstahl
    • Ausführung
      GN 99.8
    • Durchmesser
      16 mm
    19,64 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • ganter:GN 206-25-M12
    • rubix:90981
    • hersteller:206-25-M12
    • ean:4045525081390
    • Werkstoff
      Gussstahl
    • Ausführung
      GN 206
    • Durchmesser
      12 mm
    4,60 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • ganter:GN 99.5-100-M12
    • rubix:104751
    • hersteller:99.5-100-M12
    • ean:4045525423954
    • Werkstoff
      Stahl
    • Ausführung
      GN 99.5
    • Durchmesser
      12 mm
    3,15 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • ganter:GN 99.6-100-M12
    • rubix:93478
    • hersteller:99.6-100-M12
    • ean:4045525424302
    • Werkstoff
      Edelstahl
    • Ausführung
      GN 99.6
    • Durchmesser
      12 mm
    9,96 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • ganter:GN 206-20-M10-NI
    • rubix:576652
    • hersteller:206-20-M10-NI
    • ean:4045525597914
    • Werkstoff
      Edelstahl
    • Ausführung
      GN 206
    • Durchmesser
      10 mm
    6,77 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • ganter:GN 99.6-100-M12-A4
    • rubix:1132108
    • hersteller:99.6-100-M12-A4
    • ean:4045525906624
    • Werkstoff
      Edelstahl
    • Ausführung
      GN 99.6
    • Durchmesser
      12 mm
    12,09 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • ganter:GN 99.8-25-M12-A4
    • rubix:1132063
    • hersteller:99.8-25-M12-A4
    • ean:4045525906532
    • Werkstoff
      Edelstahl
    • Ausführung
      GN 99.8
    • Durchmesser
      12 mm
    16,58 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • ganter:GN 206.1-32-M16-NI
    • rubix:576666
    • hersteller:206.1-32-M16-NI
    • ean:4045525595514
    • Werkstoff
      Edelstahl
    • Ausführung
      GN 206.1
    • Durchmesser
      16 mm
    24,56 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • ganter:GN 206.1-25-M12
    • rubix:90976
    • hersteller:206.1-25-M12
    • ean:4045525081635
    • Werkstoff
      Gussstahl
    • Ausführung
      GN 206.1
    • Durchmesser
      12 mm
    6,23 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • premium elektrowerkzeug:01290199 SCHNELLSPANNMUTTER M14 QUICK
    • rubix:2454998
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • premium elektrowerkzeug:01250180 SCHNELLSPANNMUTTER SDS-CLIC
    • rubix:2454999
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • premium elektrowerkzeug:01290057, 8110700175
    • rubix:2451992
    229,00 exkl. MwSt.
    / 10 Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • spartex:DIN 1480 Stahl SP RR M 16 galv. verzinkt gal Zn S
    • rubix:551345
    • ean:4043952368374
    • Ausführung
      Spannschloß / Ringöse, Ringöse
    21,40 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage