GN99.8-20-M10 Spannmutter doppelarmig Edelstahl
Doppelarmige Spannmuttern, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 99.8-20-M10
Rubix:93483
Hersteller:GN 99.8-20-M10
EAN:4045525424609





Produktdetails : GN99.8-20-M10 Spannmutter doppelarmig Edelstahl
Doppelarmige Spannmuttern, Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 102 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Durchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
