Spannmutter Elesa+Ganter GN 99.6-100-M12-A4, Werkstoff: Edelstahl
Edelstahl-Spannmuttern, 1.4404 (A4)
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 99.6-100-M12-A4
Rubix:1132108
Hersteller:GN 99.6-100-M12-A4
EAN:4045525906624



Produktdetails : GN99.6-100-M12-A4 Spannmutter, Edelstahl
Edelstahl-Spannmuttern, 1.4404 (A4)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 149 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Durchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
