RTUEY 75-XL (INA) Spanngehäuseeinheit INA

Spannlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RTUEY75-XL
Rubix:15366
Hersteller:0009505210000
EAN:4064327886453
RTUEY 75-XL (INA) Spanngehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Breite214 mm
Werkstoffgrauguss (gehäuse); wälzlagerstahl (einsatzlager)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RTUEY 75-XL (INA) Spanngehäuseeinheit INA


Spann-Gehäuseeinheiten RTUEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, R-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser75 mm
Breite214 mm
Werkstoffgrauguss (gehäuse); wälzlagerstahl (einsatzlager)
Typaufnahmegehäuseeinheit
Gesamtbreite Lager77,8 mm
Länge214 mm
Seriertuey..-xl
Innenbreite28 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r44500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr66000 N
Außendurchmesser214 mm
Gewicht6,37 kg
252,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
299,89 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen