Referenzen
INA:RTUEY20-XL
Rubix:15357
Hersteller:0942862640000
EAN:4054371842277

Produktdetails : RTUEY 20-XL (INA) Spanngehäuseeinheit INA
Spann-Gehäuseeinheiten RTUEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 94,5 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Typ | aufnahmegehäuseeinheit |
| Gesamtbreite Lager | 94,5 mm |
| Länge | 94,5 mm |
| Serie | rtuey..-xl |
| Innenbreite | 50 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13600 N |
| Außendurchmesser | 94,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen