Spannlager mit Gewindestift SNR CUC20514, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 22.225 mm | Breite: 34 mm

Spannlagereinsatz CUC200

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:CUC20514
Rubix:673369
EAN:3413529578634
CUC 20514 (SNR) Spannlagereinsatz SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser22,225 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite34 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CUC 20514 (SNR) Spannlagereinsatz SNR


Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, zylindrischer Aussenring, Gewindestiftbefestigung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)58x55x37 mm
Bruttogewicht246 g
Innendurchmesser22,225 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite34 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Seriecuc200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r7880 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Zolltarifcode84839020
22,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,69 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an