Sonstiges Spannlager INA RCSMB17/65-XL-FA106, Außendurchmesser: 65.1 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 25.4 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RCSMB17/65-XL-FA106
Rubix:15140
Hersteller:0008336810000
EAN:4012802790153


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65,1 mm |
| Breite | 25,4 mm |
Produktdetails : RCSMB 17/65-XL-FA106 (INA) Spannlager INA
Spannlager RCSM, mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65,1 mm |
| Breite | 25,4 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4750 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9800 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std