Referenzen
FAG:H3156X
Rubix:512569
Hersteller:0191769290000
EAN:4012801312820

Produktdetails : H 3156X (FAG) Spannhülse FAG
Spannhülse H, Zubehör Wälzlager, komplett, mechanisch, Fertigteil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 195x362x362 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 25400 g |
| Innendurchmesser | 260 mm |
| Außengewinde | tr280x4 |
| Breite | 58 mm |
| Außendurchmesser | 350 mm |
| Serie | h |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.823,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.170,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
